Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGF19NC60KD IGBT, 1FACH, 600V, 16A, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807164
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGF19NC60KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: PowerMESH
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 2 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 16 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 32 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGF19NC60KD, 2807164, 280-7164
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,56*
    € 3,28*
    Lager 139
    177
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 4,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.