Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST13007D TRANSISTOR, NPN, 400V, 8A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807158
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST13007D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Dauer-Kollektorstrom: 8 A
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 8 hFE
  • Verlustleistung: 80 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, ST13007D, 2807158, 280-7158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,82*
    € 1,60*
    Lager 139
    5008
    € 14,99*
    ab € 0,634*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.