Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TN1215-800G-TR SCR-THYRISTOR, 8A, 800V, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807118
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN1215-800G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 140 A
  • Haltestrom, max.: 30 mA
  • Produktpalette: TN1215
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 15 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TN1215-800G-TR, 2807118, 280-7118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,53*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 1,64*
    Lager 139
    955
    1
    € 14,99*
    ab € 0,364*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.