Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNLD5300TR-E LEISTUNGSSCHALTER AEC-Q100, 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807079
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNLD5300TR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.3 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 2.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.