Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNL5300S5TR-E LEISTUNGSSCHALTER 5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807078
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNL5300S5TR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.3 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 2.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,922*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.