Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VND5T100LAJTR-E LEISTUNGSSCHALT AEC-Q100 24V POWERSSO12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807069
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5T100LAJTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.1 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 22 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Eingangsspannung: 24 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.