Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST890CDR LEISTUNGSSCHALTER 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807025
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST890CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.75 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 1.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, ST890CDR, 2807025, 280-7025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.