Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS831-4IZT SPANNUNGSWÄCHTER, 5.5V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807015
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS831-4IZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: TO-92
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.4V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Schwellenspannung: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, TS831-4IZT, 2807015, 280-7015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1434
    € 14,99*
    ab € 0,332*
    € 0,995*
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.