Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM6904TWEDS6F SPANNUNGSWÄCHTER, 5.5V, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807009
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6904TWEDS6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: TSSOP
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.078V, 1.683V, einst., einst.
  • Reset-Schwellenspannung, min.: 589mV
  • Reset-Schwellenspannung, max.: 611mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Schwellenspannung: 3.078 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 210 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 4 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM6904TWEDS6F, 2807009, 280-7009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.