Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM6717SDWY6F SPANNUNGSWÄCHTER, 5.5V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807006
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6717SDWY6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.925V, 788mV
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 2.925 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 210 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 2 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.