Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM1817RWX7F SPANNUNGSWÄCHTER, 5.5V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1817RWX7F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-High, Push-Pull
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.55V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 2.55 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 150 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.