Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM6519ACARUB6F DRUCKTASTER, SMART RESET, 5.5V, UDFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806991
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6519ACARUB6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 0.4 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Nummer: STM6519
  • Bauform - Controller-IC: UDFN
  • IC-Typ: Drucktaster-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Aus-Controller, Drucktaster-Ein, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, STM6519ACARUB6F, 2806991, 280-6991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,372*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.