Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSM101ACD SPANNUNGS-/STROMREGLER, 32V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806964
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSM101ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
STMICROELECTRONICS
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • IC-Funktion: Spannungs- und Stromregler
  • IC-Bauform: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TSM101ACD, 2806964, 280-6964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.