Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER16LDTR AC/DC-WANDLER, BUCK/FLYBACK, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806931
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER16LDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck, Flyback
  • Produktpalette: VIPerPlus Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 5 W
  • Schaltfrequenz: 60 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: 400 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER16LDTR, 2806931, 280-6931
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,83*
    Lager 139
    4866
    1
    € 14,99*
    ab € 0,465*
    € 1,427*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,65*
    11 Tage
    nicht lagernd
    19
    € 6,99*
    ab € 1,35*
    € 2,06*
    1 Tag
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.