Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7987LTR DC/DC-WANDLER, BUCK, 1.5MHZ, HTSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806923
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7987LTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 61 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 61 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.5 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.5 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7987LTR, 2806923, 280-6923
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 2,18*
    € 2,74*
    Lager 139
    44837
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 2,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,79*
    € 3,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.