Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7986ATR DC/DC-WANDLER, BUCK, 1MHZ, HSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806922
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7986ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 38 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 38 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: HSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 250 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7986ATR, 2806922, 280-6922
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,16*
    € 2,59*
    Lager 139
    6192
    1
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 4,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,2122
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.