Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6920DCTR ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806918
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6920DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
IC Spannungsregler
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 800 mV
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 900mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 1.8 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, step down converter, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L6920DCTR, 2806918, 280-6918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,72*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.