Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STWD100YNWWY3F WATCHDOG-TIMER, 5.5V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806911
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWD100YNWWY3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Frequenz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Impulsgeneratoren, Oszillatoren, Taktgeber, Timer, STMICROELECTRONICS, STWD100YNWWY3F, 2806911, 280-6911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,64*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.