Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPIC6C595TTR LED-TREIBER 8BIT-SCHIEBEREGISTER TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806909
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPIC6C595TTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: STPIC6C595
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: -
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, STMICROELECTRONICS, STPIC6C595TTR, 2806909, 280-6909
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,07*
    Lager 139
    8705
    1
    € 14,99*
    ab € 0,395*
    € 1,363*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.