Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24256-DFMC6TG EEPROM, 256KBIT, I2C, 1MHZ, UFDFPN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806886
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24256-DFMC6TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 256Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFDFPN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24256-DFMC6TG, 2806886, 280-6886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,792*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.