Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6208D013TR SCHRITTMOTORTREIBER, SOIC-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806868
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6208D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 52 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Motortyp: Zwei-Phasen-Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: 2.8 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 52 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Typ: Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, L6208D013TR, 2806868, 280-6868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.