Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M41T82SM6F RTC, ALARM, 32B, I2C, 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806833
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T82SM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS:hh
  • Takt-IC: Alarm-RTC
  • Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr, Jahrhundert
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: real-time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, STMICROELECTRONICS, M41T82SM6F, 2806833, 280-6833
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,92*
    Lager 139
    3667
    1
    € 14,99*
    ab € 1,61*
    € 6,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.