Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSV992IYDT OP-VERSTÄRK 2FACH 20MHZ 10V/US SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806819
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV992IYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 10 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 100 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 10 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 20 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 20 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSV992IYDT, 2806819, 280-6819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5481
    € 14,99*
    ab € 0,779*
    € 1,91*
    € 6,90*
    ab € 0,91*
    € 2,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.