Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7575B AUDIOVERSTÄRKER, TYP AB, 40W, FLEXIWATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806798
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7575B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 1 x Mono, 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 150W x 1 bei 1 Ohm, 75W x 2 bei 2 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: Flexiwatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 27 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Flexiwatt
  • Versorgungsspannung: 8V bis 18V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7575B, 2806798, 280-6798
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1605
    € 14,99*
    ab € 5,45*
    € 11,19*
    € 6,90*
    ab € 7,84*
    € 15,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.