Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7265B AUDIOVERSTÄRKER, TYP AB, 30W, MULTIWATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806791
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7265B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Versorgungsspannung: ± 8V bis ± 33V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 30W x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 30 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7265B, 2806791, 280-6791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 9,67*
    € 6,90*
    ab € 6,19*
    € 11,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.