Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPSC10H065DI SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 10A, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806776
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10H065DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 28.5 nC
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPSC10H065DI, 2806776, 280-6776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,60*
    € 4,83*
    Lager 139
    4770
    € 14,99*
    ab € 3,86*
    € 5,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.