Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH60P03SW GLEICHRICHTER 1FACH, 300V, 60A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806742
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH60P03SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 250 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.5 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STTH60P03SW, 2806742, 280-6742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 4,45*
    Lager 139
    449
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 5,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.