Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LBWA1UZ1GC-901 WIFI- / ETHERNET-MODUL, 2.4 GHZ, LGA136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802534
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LBWA1UZ1GC-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Frequenz, max.: 5.825 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 4.8 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 136 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 100 mA
  • Übertragungsstrom: 320 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Wireless-Konnektivität
  • Bauform - HF-IC: LGA
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 12 dBm
  • Übertragungsrate: 65 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -73 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • HF/IF-Modulation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, HF-Transceiver, höher, ICs, MURATA, LBWA1UZ1GC-901, 2802534, 280-2534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 31,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.