Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL95338EVAL1Z EVAL.BOARD, BUCK-BOOST-SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800913
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL95338EVAL1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Buck-Boost-Schaltregler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL95338
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL95338
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL95338EVAL1Z, 2800913, 280-0913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 214,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,03*
    € 254,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,56*
    € 238,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,07*
    € 220,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,11*
    € 206,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.