Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMXON DDL105S05F1JRRDAPZ KONDENSATOR 1F 5.5V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800112
Hersteller:
     SAMXON
Herst.-Nr.:
     DDL105S05F1JRRDAPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator 1f
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.05 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: DDL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 19.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator 5,5v, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, SAMXON, DDL105S05F1JRRDAPZ, 2800112, 280-0112
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,92*
    € 3,19*
    1 Tag
    156
    Frei Haus
    ab € 2,00*
    € 3,20*
    Lager 139
    314
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 330 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 1650 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.