Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM530-0654 EVALUATIONSBOARD, BLUETOOTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797948
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM530-0654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: LM Technologies
  • Unterart Anwendung: Bluetooth
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LM530, Bluetooth Low Energy-Modul LM930, Jumper (x 3), CR2032-Knopfzelle
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: LM530
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, LM TECHNOLOGIES, LM530-0654, 2797948, 279-7948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 461,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 461,90*
    € 549,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 441,61*
    € 525,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 415,78*
    € 494,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 408,38*
    € 485,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 392,74*
    € 467,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.