Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM530-0653 EVALUATIONSBOARD, BLUETOOTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797947
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM530-0653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: LM Technologies
  • Unterart Anwendung: Bluetooth
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LM530, Bluetooth Low Energy-Modul LM931, Jumper (x 3), CR2032-Knopfzelle
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: LM530
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, LM TECHNOLOGIES, LM530-0653, 2797947, 279-7947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 445,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 445,67*
    € 530,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 442,90*
    € 527,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 417,77*
    € 497,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 409,47*
    € 487,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 390,59*
    € 464,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.