Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION XLN30052 DC-NETZTEIL, PROG, 1 KANAL, 300V, 5,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2788010
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN30052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Produktpalette: XLN Series
  • Ausgangsspannung, max.: 300 V
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 5 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 1.56 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 5.2 A
  • Ausgangsstrom, min.: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, XLN30052, 2788010, 278-8010
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2.165,78*
    € 2.309,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.170,35*
    € 2.309,50*
    € 6,90*
    ab € 2.468,46*
    € 2.617,56*
    Frei Haus
    ab € 2.449,80*
    € 2.670,27*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.710,97*
    € 2.856,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.309,50*
    € 2.748,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.294,77*
    € 2.730,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.226,01*
    € 2.648,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.188,11*
    € 2.603,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.170,35*
    € 2.582,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    PCAK2
    € 116,66*
    Zubehör
    B&K Precision
    XLNRK
    € 77,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.