Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION XLN15010 DC-NETZTEIL, PROG, 1 KANAL, 150V, 10,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2788009
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN15010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Produktpalette: XLN Series
  • Ausgangsspannung, max.: 150 V
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 5 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 1.56 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 10.4 A
  • Ausgangsstrom, min.: 40 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, XLN15010, 2788009, 278-8009
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2.147,64*
    € 2.167,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.148,00*
    € 2.167,47*
    Frei Haus
    ab € 2.181,94*
    € 2.269,90*
    € 6,90*
    ab € 2.446,10*
    € 2.465,84*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.677,66*
    € 2.698,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.167,47*
    € 2.579,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.165,40*
    € 2.576,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.155,75*
    € 2.565,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.150,44*
    € 2.559,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.148,00*
    € 2.556,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    PCAK2
    € 117,70*
    Zubehör
    B&K Precision
    XLNRK
    € 78,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.