Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, 1NO, 6A, 500V, 1-polig, Baureihe M22, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787285
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Module Druckknopfschalter der Baureihe M22
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.