Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DG85B-8011-76-1012 AUTOMOTIVE RELAY, SPDT, 12VDC, 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787131
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG85B-8011-76-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Spulenwiderstand: 90 ohm
  • Produktpalette: DG85
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 60 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.