Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS25LP256D-JLLE NOR-FLASH-SPEICHER 256MBIT, 166MHZ, WSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787049
Herst.-Nr.:
     IS25LP256D-JLLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: 166 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI, IS25LP256D-JLLE, 2787049, 278-7049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.