Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
BOURNS SRP1038A-220M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 22UH 20% AEC-Q200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2786997
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
SRP1038A-220M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RMS-Strom Irms:
5 A
Bauart der Induktivität:
Geschirmt
Induktivität:
22 µH
Produktpalette:
SRP1038A
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
7 A
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
10 mm
DC-Widerstand, max.:
0.074 ohm
Produkthöhe:
3.8 mm
Produktlänge:
11 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
,
SMD Drossel
,
festinduktivität 22µh
,
smd drossel
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
BOURNS
,
SRP1038A-220M
,
2786997
,
278-6997
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,492*
€ 0,604*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 271,76*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 323,20*
€ 379,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 302,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Induktivität, SMD, 22uH, 5.53A, 7.23MHz, 49.2mOhm
Vishay
IHLP4040EDER220M5A
ab € 0,649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen