Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1748 PROGRAMMIERER & HARDWARE-DEBUGGER, FT90X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786885
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Merkmale: Schneller Programmierer &, H/W-Debugger, dank intelligenter Technik unterstützt mikroProg alle FTDI-Chips FT90x in einem einzigen Programmierer
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: FT90x
  • Lieferumfang des Kits: mikroProg&trade, für FT90x 5LP Programmierer/Debugger, USB-Kabel, Dokumentation
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1748, 2786885, 278-6885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 146,73*
    € 204,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 192,04*
    € 241,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,14*
    € 286,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,62*
    € 280,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,58*
    € 250,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,31*
    € 241,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,04*
    € 228,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.