Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BLUENRG-132 HF-TRANSCEIVER, BLUETOOTH, 2.4GHZ, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2785121
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: BlueNRG-1
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 7.7 mA
  • Übertragungsstrom: 15.1 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Kfz-Produkte, Medizinprodukte für Verbraucher, Fitness, Sicherheit/Näherung, Uhren, Wellness &, Sport
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 8 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -88 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: GFSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, STMICROELECTRONICS, BLUENRG-132, 2785121, 278-5121
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,91*
    € 3,19*
    Lager 139
    574
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.