Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SIM8051-6-0-14-01-A NANO-SIM-STECKV., PUSH-PULL, 6POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784977
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     SIM8051-6-0-14-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SIM8051
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Nano-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), SIM8051-6-0-14-01-A, 2784977, 278-4977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,416*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.