Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SIM8050-6-0-14-01-A NANO-SIM-KARTENSTECKV. PUSH-PULL 6P SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784976
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     SIM8050-6-0-14-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SIM8050
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Nano-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), SIM8050-6-0-14-01-A, 2784976, 278-4976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,509*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.