Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM 84134910 HALBLEITERRELAIS, 25A, 3-32VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784834
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84134910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GNA5
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, 84134910, 2784834, 278-4834
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 40,91*
    € 61,42*
    € 5,90*
    ab € 41,80*
    € 64,43*
    2 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 48,59*
    € 67,74*
    € 8,95*
    ab € 44,73*
    € 73,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,86*
    € 71,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,92*
    € 60,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    84137910N
    ab € 31,87*
    Ähnlich
    Opto 22
    240D25
    ab € 63,57*
    Ähnlich
    Sensata Crydom
    TD2425
    ab € 97,11*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SSRT-240D25
    ab € 49,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.