Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM 84134901 HALBLEITERRELAIS, 10A, 90-280VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784833
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84134901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GNA5
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, 84134901, 2784833, 278-4833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 39,07*
    € 60,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,67*
    € 66,95*
    € 8,95*
    ab € 44,14*
    € 72,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,89*
    € 77,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,50*
    € 72,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    84137001N
    ab € 40,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.