Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 44661-0002 RJ45-STECKV., BUCHSE, 8P8C, 1PORT, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779851
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44661-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 44661
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5, Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 44661-0002, 2779851, 277-9851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5555164-1
    ab € 0,694*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5555167-1
    ab € 1,024*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.