Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 74546-0401 COMPUTERKABEL PCI EXPRESS X 4-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779727
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74546-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: iPass 74546 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: PCI Express x4-Stecker, 38 Positionen
  • Steckverbinder A: PCI Express x4-Stecker, 38 Positionen
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 74546-0401, 2779727, 277-9727
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 105,55*
    € 137,58*
    Frei Haus
    ab € 114,54*
    € 148,71*
    € 6,90*
    ab € 146,89*
    € 286,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,58*
    € 163,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,77*
    € 161,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,92*
    € 143,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,66*
    € 137,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 115,51*
    € 137,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,50*
    € 137,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,49*
    € 137,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,55*
    € 125,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.