Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 35FM3 KLINKENBUCHSE, STEREO, 3.5MM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779713
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     35FM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 35FM3, 2779713, 277-9713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,50*
    € 15,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,66*
    € 23,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.