Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2174803-2 MICRO-SIM-STECKPLATZ, PUSH-PULL 6POS SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778384
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2174803-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Push
  • SVHC: To Be Advised
  • Speicher / Karte: Micro-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2174803-2, 2778384, 277-8384
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5800
    1450
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 1,95*
    1450
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 2,00*
    1450
    Frei Haus
    ab € 1,60*
    € 2,03*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,67*
    € 2,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1450 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 4350 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.450 Stück
    Mindestbestellmenge: 1450 Stück ( entspricht € 2.827,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.