Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ISR3SAD300107 HÄNGETASTER, 0.4A, 32VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778062
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ISR3SAD300107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängetaster
hängetaster ip67
hängetaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltkapazität: 400 mA
  • Polzahl: 1
  • Produktpalette: IS Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, APEM, ISR3SAD300107, 2778062, 277-8062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,25*
    € 72,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,81*
    € 86,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,81*
    € 103,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,54*
    € 88,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,12*
    € 69,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,83*
    € 65,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.