Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER PCRS_LCMX_LCMX_O321T_15.0_MM PATCHKABEL, MULTIMODE, LC DUPLEX, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775338
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PCRS_LCMX_LCMX_O321T_15.0_MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 50µm / 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc 15m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, PCRS_LCMX_LCMX_O321T_15.0_MM, 2775338, 277-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.